text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Zestaw bitów krzyżakowych TZ SB w opakowaniu blistrowym PH2 x 50 mm 1/4” Hex 2 szt.


Bity 851/4 TZ SB, PH 2 x 50 mm, 2 sztuki 2x Bity 851/4 TZ: PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą Torsion - w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnego użytku. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 4L680323
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka WERA
O (max.) 851/4 TZ SB

Opis

Bity 851/4 TZ SB, PH 2 x 50 mm, 2 sztuki 2x Bity 851/4 TZ: PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą Torsion - w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnego użytku. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134381001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.