text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Water hose length 50 m internal dm 19 mm external dm 25 mm PROMAT


Numer artykułu 5T384573
Grubość ścianki (mm) 3
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 36
Kolor ściany zewnętrznej Orange

Numery artykułów

Numer artykułu 5T384573
EAN 4015448761020
UBB 500582565668
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000350016
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.