text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT


Numer artykułu 4H433961
Grubość ścianki (mm) 2.5
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.5
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 12
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 36
Kolor ściany zewnętrznej Orange

Numery artykułów

Numer artykułu 4H433961
EAN 4015448761013
UBB 500582057799
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000350015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.