Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07116
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
Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal Bez pokrycia 012.9
Previous
Next
Numer artykułu
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Pobierz dodatkowe informacje