Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07116
07116.079.050
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
Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal Bez pokrycia 012.9 (5/16)3/8X2 Inch
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Length
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
2 Inch
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Wymiary
A (maks.)
0.562
D
0.375
D1
0.3125
E
0.5
H (maks.)
0.25
J
0.1875
Zwoje gwintu na cal
18
D (min.)
0.371
D (max.)
0.373
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Numery artykułów
Numer artykułu
07116.079.050
EAN
8715492066664
UBB
953351305149
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje