text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

V-COIL Zestaw naprawczy do gwintów metrycznych Rapid Stal nierdzewna A2 M3X0,50X4,5

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła
  • Uchwyt do końcówek
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M2,5 - M10, 10 szt. / M12, 6 szt.

Specyfikacje

Diameter M3
Length 4.5 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła
  • Uchwyt do końcówek
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M2,5 - M10, 10 szt. / M12, 6 szt.

Wymiary

d-D M3
L (mm) 4.5
P 0.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71788.030.050
EAN 4022835043058
UBB 500617015093
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04305

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.