text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 HSS-G 2 A

Numer artykułu 3Y299890
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 2

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 2
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y299890
EAN 8715494565400
UBB 500512967752
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 89402-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.