text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M20


Numer artykułu 1W595316
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 12
Marka VÖLKEL

Numery artykułów

Numer artykułu 1W595316
EAN 4022835317661
UBB 500690962666
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 31766
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.