text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Numer artykułu 3U871323
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1.5

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9

Numery artykułów

Numer artykułu 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39733
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.