text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D


Numer artykułu 3W860589
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal

Numery artykułów

Numer artykułu 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 64338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.