text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Zestaw frezów trzpieniowych PREMIUM*** DIN 8374 10 szt.


Zestaw frezów węglikowych PREMIUM do szlifierki prostej jest produkowany na najnowocześniejszych automatycznych szlifierkach CNC. Dzięki temu powstają wydajne, precyzyjne narzędzia w różnych wersjach, które zapewniają wszystkie warunki niezbędne do uzyskania optymalnych rezultatów. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i za

Numer artykułu 7R301678
Liczba części 10
Średnica frezowania (mm) 6 - 10
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba części 10
Średnica frezowania (mm) 6 - 10
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia Inny

Opis

Zestaw frezów węglikowych PREMIUM do szlifierki prostej jest produkowany na najnowocześniejszych automatycznych szlifierkach CNC. Dzięki temu powstają wydajne, precyzyjne narzędzia w różnych wersjach, które zapewniają wszystkie warunki niezbędne do uzyskania optymalnych rezultatów. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia maksymalne usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Zestaw zawiera wybór dziesięciu różnych profili frezów, co pozwala osiągnąć najlepsze czasy ostrzenia i najdłuższą żywotność w prawie wszystkich zastosowaniach w szerokiej gamie materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 845416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.