text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Trzpień cylindryczny 32 x 20-6 x 40

Numer artykułu 9H239660
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 32
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 32
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Zadzior Tak

Opis

W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 242270
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.