text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

TYROLIT Tarcze listkowe 115X22,23


Ta tarcza listkowa STANDARD zapewnia wysoki poziom komfortu podczas szlifowania twardego i miękkiego kamienia, a także szkła, między innymi dzięki zastosowanemu ziarnu ściernemu z węglika krzemu. Aby zapewnić doskonałe wykończenie tych materiałów, tarcza jest dostępna w bardzo drobnych ziarnistościach (do ziarnistości 400). Przycinana rurka pozwala na 1

Numer artykułu 7M486740
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 220
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 220
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Tak

Opis

Ta tarcza listkowa STANDARD zapewnia wysoki poziom komfortu podczas szlifowania twardego i miękkiego kamienia, a także szkła, między innymi dzięki zastosowanemu ziarnu ściernemu z węglika krzemu. Aby zapewnić doskonałe wykończenie tych materiałów, tarcza jest dostępna w bardzo drobnych ziarnistościach (do ziarnistości 400). Przycinana rurka pozwala na 100% wykorzystanie płótna ściernego.

Numery artykułów

Numer artykułu 7M486740
EAN 9003177505263
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 750526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.