text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Tarcza szlifierska 150 x 7,0 x 22,23

Numer artykułu 9L242134
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum

Opis

Tę ściernicę do szlifowania zgrubnego o wysokiej wydajności zaprojektowano specjalnie do stosowania na stali nierdzewnej. Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM*** INOX łączy w sobie trwałość i najlepsze własności szlifujące. To wszystko zapewnia specjalna mieszanina korundu zwykłego i cyrkonowego. Tę ściernicę do szlifowania zgrubnego zaprojektowano specjalnie do zastosowań na stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 9L242134
EAN 9003170019330
UBB 500572175858
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34042875
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.