text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Kółko tnące Tyrolit 500 x 5,5 x 25,4


Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produ

Numer artykułu 7T038432
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5.5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5.5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości. Wysoka czystość chemiczna produktu zapobiega również powstawaniu korozji, dzięki czemu ściernica do cięcia jest idealnym partnerem do obróbki stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 793077
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.