text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Kółko tnące Tyrolit 350 x 4,0 x 20

Numer artykułu 5Y809720
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Średnica otworu (mm) 20

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Średnica otworu (mm) 20
Rodzaj cząstek Węglik krzemu

Opis

Tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** dzięki dużej zdolności skrawającej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy i lepsze wyniki. Pozwala to na optymalne cięcie twardego materiału o dużych przekrojach. Przeznaczona do użytku w przenośnych maszynach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Odpowiednie do urządzeń obsługiwanych tylko ręcznie oraz z możliwością ręcznej obsługi.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.