text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 2,0 x 32

Numer artykułu 7J322616
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu

Opis

Laboratoryjne ściernice do cięcia PREMIUM*** to ściernice do cięcia o wysokiej wydajności do metali nieżelaznych, tytanu i tworzyw sztucznych. Służą one do cięcia próbek laboratoryjnych, które muszą być cięte szybko oraz bez zmian strukturalnych, odkształceń czy pęknięć obrabianego elementu. Montaż odbywa się zwykle na instalacjach do cięcia na mokro z ręcznym lub automatycznym podawaniem przy maksymalnej prędkości roboczej 50 m/s. Do obróbki należy użyć wystarczającej ilości czynnika chłodzącego z dodatkiem 2–3% substancji antykorozyjnej, a wartości posuwu nie mogą być zbyt wysokie, aby zapobiec odchyleniu od cięcia. Obrabiany element musi być zamocowany w trakcie obróbki, a ściernica nie może być narażona na obciążenia boczne.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 167229
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.