text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,2 x 22,23


Ściernice do cięcia TYROLIT PREMIUM*** nowej generacji zapewniają większą wydajność w stosunku do innych ściernic PREMIUM przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Przy cięciu metali nieżelaznych niezbędnym warunkiem są wysokie własności tnące narzędzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT opracowała specjalną technologię i metodę produkcji, która pozwala uzyskać krótki czas cięcia także metali nieżelaznych.

Numer artykułu 7R432974
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 22.2
Rodzaj cząstek Corundum

Numery artykułów

Numer artykułu 7R432974
EAN 9003171705676
UBB 500572055803
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 170567
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.