text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Kółko tnące Tyrolit 125 x 3,0 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność.

Numer artykułu 5Y210893
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 42

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y210893
EAN 9003178723482
UBB 500572046174
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 872348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.