text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Kółko tnące Tyrolit 115 x 2,5 x 22,23


Ściernica do cięcia BASIC CUT AND GRIND to uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Ta tarcza do cięcia została zaprojektowana do szybkiego i wydajnego cięcia i szlifowania za pomocą szlifierki kątowej. Tarcza do cięcia CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich czynności jak szlifowanie, gratowanie i kształtowanie, a także cięcie i zagłębianie za

Numer artykułu 7I139988
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 27

Opis

Ściernica do cięcia BASIC CUT AND GRIND to uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Ta tarcza do cięcia została zaprojektowana do szybkiego i wydajnego cięcia i szlifowania za pomocą szlifierki kątowej. Tarcza do cięcia CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich czynności jak szlifowanie, gratowanie i kształtowanie, a także cięcie i zagłębianie za pomocą jednego narzędzia i w jednym kroku.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 743942
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.