text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza diamentowa Tyrolit 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz ostrza nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym tlenkiem glinu lub spiekanymi mieszankami tlenku glinu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarw

Numer artykułu T6019.574.856
Kształt Inny
Grubość (mm) 3.6
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Inny
Grubość (mm) 3.6
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
O (max.) C7W

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz ostrza nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe ze stopionym białym tlenkiem glinu lub spiekanymi mieszankami tlenku glinu, które są używane do szlifowania na sucho. Dopasowana specyfikacja tego narzędzia zapobiega powstawaniu przebarwień na obrabianych elementach.

Numery artykułów

Numer artykułu T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 574856
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.