text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Diamentowa tarcza tnąca C3R 115X2X22,23


Obrabiane materiały: Materiały budowlane ogólnego zastosowania, takie jak beton, cegła z gliny, kamień naturalny, stal itp. Firma TYROLIT oferuje spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane tarcze do cięcia na sucho, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

Numer artykułu T6274.115.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) C3R

Opis

Obrabiane materiały: Materiały budowlane ogólnego zastosowania, takie jak beton, cegła z gliny, kamień naturalny, stal itp. Firma TYROLIT oferuje spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane tarcze do cięcia na sucho, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

Numery artykułów

Numer artykułu T6274.115.222
EAN 9003174674146
UBB 500504565861
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467414
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.