text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tyrolit Tarcza szlifierska 100 x 6,0 x 16

Numer artykułu 5B700838
Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 16
Rodzaj cząstek Corundum

Opis

Ta ściernica do szlifowania zgrubnego ze względu na swoją miękką konstrukcję nadaje się do operacji na stali i stali nierdzewnej. Dodatkowo BASIC* 2w1 umożliwia szybką i wygodną pracę bez większego wysiłku. To narzędzie ma uniwersalne zastosowanie i może być używane do szlifowania powierzchni oraz krawędzi. Produkty te są dostępne także w wersji 4 mm. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza przy budowie rurociągów i do szlifowania obwodowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 5B700838
EAN 9003172228549
UBB 500572175361
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222854
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.