text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Tyrolit Szczotka tarczowa 125 x 12 x 25 x 22,2


Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wyk

Numer artykułu 5V814085
Model Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Model Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125

Opis

Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto, narzędzie to jest idealne do obróbki szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 5V814085
EAN 9003179034068
UBB 500572026374
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 903406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.