text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Szczotka do kół 70 x 20 x 19-6 x 30

Numer artykułu 8A084789
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 70

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 70

Opis

Okrągłe szczotki trzpieniowe nadają się idealnie do trudno dostępnych miejsc. Ten produkt jest narzędziem, które jest odpowiednie do zastosowania w szlifierkach prostych i wiertarkach. Okrągłe szczotki trzpieniowe z weglika krzemu są bardzo twarde i umożliwiają przez to bardzo dużą wydajność usuwania materiału. Są one między innymi wykorzystywane do usuwania zadziorów z różnych obrabianych elementów z prawie wszystkich materiałów, takich jak stal, aluminium, stal nierdzewna, miedź, mosiądz itp. Ponadto weglik krzemu jest stosowany w obróbce drewna.

Numery artykułów

Numer artykułu 8A084789
EAN 9003179082632
UBB 500572204724
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 908263
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.