text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Szczotka do kół 178 x 15 x 35 x 22,2

Numer artykułu 8C147345
Konstrukcja Główka szczoteczki
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 178

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 178

Opis

Szczotka okrągła PREMIUM*** nadaje się bardzo dobrze do obróbki spawów. W zależności od rodzaju drutu firma TYROLIT udostępnia odpowiednie do zastosowania w pracy szczotki druciane. Szczotki używane do przygotowania powierzchni oraz do usunięcia rdzy, kamienia i pozostałości betonu. Szczotek z drutem falistym można używać zarówno do usuwania rdzy i farby, jak i do szlifowania precyzyjnego. Nasze produkty często są stosowane do czyszczenia szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C147345
EAN 9003179420052
UBB 500572022316
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 942005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.