text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Papier ścierny 230X280 K150


Te wszechstronne arkusze ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w arkusze na podłożu z tkaniny.

Numer artykułu 6V976777
Szerokość (mm) 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość (mm) 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 150
Gęstość włókniny Dokładność w porządku

Opis

Te wszechstronne arkusze ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w arkusze na podłożu z tkaniny.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V976777
EAN 9003177059940
UBB 500572007309
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705994
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.