text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45

Numer artykułu 7H044422
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 13
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 13
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG

Opis

Produkcja frezu firmy TYROLIT PREMIUM*** odbywa się na nowoczesnych szlifierkach automatycznych sterowanych komputerowo (CNC). W ten sposób powstaje wydajne precyzyjne narzedzie, dzięki któremu można uzyskać optymalne wyniki szlifowania. Za pomocą frezów trzpieniowych z węglika wolframu osiąga się najlepszą trwałość na prawie wszystkich materiałach. Wybór odpowiedniej maszyny, prawidłowej liczby obrotów na minutę i prędkości roboczej, jak również odpowiedniego kształtu frezu i zęba stanowi podstawę do uzyskania wyników PREMIUM.

Numery artykułów

Numer artykułu 7H044422
EAN 9003177661402
UBB 500572229242
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.