text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 3-3X30

Numer artykułu 7F878653
Kształt głowicy Okrągły/globus
Długość wału (mm) 30
Średnica (mm) 3
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 3

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Długość wału (mm) 30
Średnica (mm) 3
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 3
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Zadzior Tak

Opis

W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 7F878653
EAN 9003170009072
UBB 500572181203
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 907
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.