text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Numer artykułu 6B333738
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S

Opis

Produkcja frezu firmy TYROLIT PREMIUM*** odbywa się na nowoczesnych szlifierkach automatycznych sterowanych komputerowo (CNC). W ten sposób powstaje wydajne precyzyjne narzedzie, dzięki któremu można uzyskać optymalne wyniki szlifowania. Za pomocą frezów trzpieniowych z węglika wolframu osiąga się najlepszą trwałość na prawie wszystkich materiałach. Wybór odpowiedniej maszyny, prawidłowej liczby obrotów na minutę i prędkości roboczej, jak również odpowiedniego kształtu frezu i zęba stanowi podstawę do uzyskania wyników PREMIUM.

Numery artykułów

Numer artykułu 6B333738
EAN 9003177661174
UBB 500572222395
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.