text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X20 6X40 K180


Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Wyniki obróbki mówią same

Numer artykułu 7I309904
Szerokość (mm) 20
Średnica (mm) 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość (mm) 20
Średnica (mm) 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum

Opis

Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Wyniki obróbki mówią same za siebie - niezależnie od tego, czy chodzi o matowanie, polerowanie wstępne, usuwanie rdzy czy czyszczenie powierzchni, ściernice listkowe trzpieniowe są najlepszym wyborem dla wszystkich wymagań.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I309904
EAN 9003170024037
UBB 500572148970
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34054813
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.