text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 30X10-6X40 K120


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzpienia. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności s

Numer artykułu 6X507912
Szerokość (mm) 10
Średnica (mm) 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 120
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość (mm) 10
Średnica (mm) 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 120
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzpienia. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka wytrzymałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X507912
EAN 9003178168726
UBB 500572144003
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 816872
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.