text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 25 x 15 6 x 40 K60


Ściernice listkowe mocowane na wrzecionie PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałków. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności szli

Numer artykułu 5X878444
Szerokość 15
Średnica 25
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 15
Średnica 25
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum

Opis

Ściernice listkowe mocowane na wrzecionie PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałków. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5X878444
EAN 9003178868053
UBB 500572154648
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 886805
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.