text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 130/90X55XM14


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzc

Numer artykułu 1A856399
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 130
Granulacja 24
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 130
Granulacja 24
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Średnica otworu (mm) 14
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
O (max.) 11ZB

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchni marmuru, łupków i granitu. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A856399
EAN 9003173109953
UBB 500572040136
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 310995
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.