text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Tyrolit Cup disc 130/90 x 55 x 22,23


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M

Numer artykułu 7D315248
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 130
Granulacja 36
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 130
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu (mm) 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 11BT

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 310997
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.