text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica trzpieniowa 5X10-3X30


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM idealnie nadają się do obróbki stali narzędziowych o wysokiej wytrzymałości i jakości, aż do najniższych zakresów tolerancji. Narzędzia te charakteryzują się maksymalnymi możliwymi czasami postoju podczas gratowania, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wióra i osiąganego e

Numer artykułu 7P278422
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica (mm) 5
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica (mm) 5
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM idealnie nadają się do obróbki stali narzędziowych o wysokiej wytrzymałości i jakości, aż do najniższych zakresów tolerancji. Narzędzia te charakteryzują się maksymalnymi możliwymi czasami postoju podczas gratowania, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wióra i osiąganego efektu powierzchniowego, najlepsze wyniki można osiągnąć na elementach wykonanych ze stali HSS.

Numery artykułów

Numer artykułu 7P278422
EAN 9003170020305
UBB 500572075454
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.