text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tyrolit Ściernica trzpieniowa 50X13-6X40

Numer artykułu 5C719426
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica (mm) 50
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica (mm) 50
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Zadzior Tak

Opis

W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 5C719426
EAN 9003170022767
UBB 500572074531
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2276
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.