text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Trzpień cylindryczny Tyrolit 40 x 10-6 x 40

Numer artykułu 7J058667
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica (mm) 40
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica (mm) 40
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Zadzior Tak

Opis

W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 7J058667
EAN 9003176676322
UBB 500572070570
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 667632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.