Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ściernice do szlifowania
7A524882
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Tyrolit Ściernica trzpieniowa 16X4-6X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7A524882
Kształt głowicy
Cylinder
Długość wału (mm)
40
Średnica (mm)
16
Materiał
Inny
Wałek mocujący (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder
Długość wału (mm)
40
Średnica (mm)
16
Materiał
Inny
Wałek mocujący (mm)
6
Granulacja
60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Rodzaj cząstek
Ceramika
Zadzior
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
Numery artykułów
Numer artykułu
7A524882
EAN
9003170021173
UBB
500572072972
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
2117