text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Tarcza listkowa Tyrolit 178 x 22,23 K120

Numer artykułu 7H500932
Średnica (mm) 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy

Specyfikacje

Średnica (mm) 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 120

Opis

PREMIUM*** LONGLIFE to wydajna ściernica lamelkowa do stali oferująca wyjątkową wydajność usuwania materiału i najwyższą trwałość. Usuwanie naddatku materiału w ilości ponad 4000 g to zupełnie nowy standard wydajności. Dysk wykonany z naturalnego włókna zapewnia dodatkową elastyczność narzędzia. Dzięki temu PREMIUM*** LONGLIFE perfekcyjnie dopasowuje się do powierzchni obrabianego przedmiotu i pozwala uzyskać lepszą powierzchnie.

Numery artykułów

Numer artykułu 7H500932
EAN 9003170027236
UBB 500572123965
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34063406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.