text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tarcza listkowa Tyrolit 178 x 22,23 K120

Numer artykułu 6V021479
Średnica (mm) 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Średnica (mm) 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 120

Opis

Ściernica lamelkowa 2w1 w wersji PREMIUM*** łączy bardzo dużą trwałość z dobrym współczynnikiem usuwania materiału. Ściernica lamelkowa TYROLIT 2w1 może być stosowana na wysokostopowych stalach i stali nierdzewnej oraz stalach niestopowych i niskostopowych. Łatwe szlifowanie oraz obróbka szlifów powierzchniowych i krawędziowych, w szczególności w przypadku zastosowania szlifierek kątowych o dużej mocy.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V021479
EAN 9003176438234
UBB 500572124799
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 643823
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.