text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tuleje dystansowe wciskane ślepe Stal nierdzewna A1 M4X7,10X8X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 8 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.

Wymiary

B (min.) 4
C 7.1
d-D M4
Rozmiar otworu 7.2
L (mm) 8
Minimalny dystans do krawędzi blachy 8
Minimalna zalecana grubość blachy 1.3
S 7.9

Numery artykułów

Numer artykułu 51227.040.008
EAN 8712423021952
UBB 500656767562
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.