text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Trzpień cylindryczny Tyrolit 20 x 25-6 x 40

Numer artykułu 9K600836
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 20
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Zadzior Tak

Opis

Stale narzędziowe charakteryzują się bardzo dużą twardością i wytrzymałością. W tym celu ściernice trzpieniowe PREMIUM*** do HSS oferują najlepsze warunki do obróbki elementów w najmniejszych zakresach tolerancji. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s

Numery artykułów

Numer artykułu 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 121385
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.