text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PROFI 2.0 W790xD480xH1035mm 650kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


z 7 szufladami - uchwyt - szuflady z łożyskami kulkowymi i prowadnicami teleskopowymi, 100% wysuwu, każda z matą antypoślizgową - automatyczne wysuwanie szuflad - szuflady z funkcją „lift to open”, zapobiega samoczynnemu otwieraniu się szuflad - z centralnym zamkiem (tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie) - zestaw przegród na 4 szuflady

Pakowane po 1

Opis

z 7 szufladami - uchwyt - szuflady z łożyskami kulkowymi i prowadnicami teleskopowymi, 100% wysuwu, każda z matą antypoślizgową - automatyczne wysuwanie szuflad - szuflady z funkcją „lift to open”, zapobiega samoczynnemu otwieraniu się szuflad - z centralnym zamkiem (tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie) - zestaw przegród na 4 szuflady w zestawie - zamykana za pomocą wbudowanego zamka bębenkowego z 4 kluczami - system perforowanych ścianek (9 x 9 mm) po obu stronach dla łatwego montażu akcesoriów - wysokiej jakości kółka z PVC - 4 kółka obrotowe - 2 z funkcją hamulca - półka do przechowywania ze stali nierdzewnej - półka do przechowywania ze stali nierdzewnej - półka do przechowywania ze stali nierdzewnej - półka do przechowywania ze stali nierdzewnej - półka do przechowywania ze stali nierdzewnej. Półka ze stali nierdzewnej - Zabezpieczenie krawędzi bocznych na całej długości Wymiary całkowite po zmontowaniu z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Wymiary samego korpusu (szer. x gł. x wys.) 840 x 510 x 845 mm Wymiary wewnętrzne szuflad (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm Wymiary wewnętrzne szuflad (szer. x gł. x wys.) 2 x 568 x 398 x 154 mm Obciążenie na szufladę 40 kg / całkowite obciążenie statyczne 650 kg

Numery artykułów

Numer artykułu 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.