text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Thread former DIN 2174 (DIN 371) M10 shape C HSS-Co TiN 6HX PROMAT


Numer artykułu 5B372752
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 8

Numery artykułów

Numer artykułu 5B372752
EAN 4015448534303
UBB 500582328984
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 4000867621
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.