text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 115 x 4,0 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkich i wygodnych prac szlifierskich. To, co wyróżnia tę ściernicę do szlifowania zgrubnego, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta

Numer artykułu 3Z214841
Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 27

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkich i wygodnych prac szlifierskich. To, co wyróżnia tę ściernicę do szlifowania zgrubnego, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta jest uniwersalna do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej i nie powinno jej zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z214841
EAN 9003172027685
UBB 500683306582
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34257184
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.