text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

TAPTITE 2000® Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx® DIN ≈7500-1 Stal Ocynkowane M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
dk 11
k (maks.) 3
L (mm) 16
P 1
Nasadka 30

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Numery artykułów

Numer artykułu 67080.060.016
EAN 8715494298681
UBB 500574676366
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.