text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Taśma transferowa 3M 465 przezroczysta 25 mm x 55 m


3M™ Błona Klejowa 465. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów takich jak: metale, szkło, drewno, papier, tworzywa sztuczne. . Duża siła początkowa . Świetna adhezja do większości papierów . Świetnie zachowuje się w niskich temperaturach, wykazuje dużą odporność na odrywanie na wielu powierzchniach

Numer artykułu 465253M
Szerokość 25
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Type 7000028663

Numery artykułów

Numer artykułu 465253M
EAN 5010027115453
UBB 500614738440
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 46525
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.