text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma transferowa 3M 465 przezroczysta 19 mm x 55 m


3M™ Błona Klejowa 465. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów takich jak: metale, szkło, drewno, papier, tworzywa sztuczne. . Duża siła początkowa . Świetna adhezja do większości papierów . Świetnie zachowuje się w niskich temperaturach, wykazuje dużą odporność na odrywanie na wielu powierzchniach

Numer artykułu 465193M
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 19
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Type 7000047502

Numery artykułów

Numer artykułu 465193M
EAN 5010027117051
UBB 500614738366
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 46519
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.