text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma transferowa 3M 465 Clear 38mm x 55m


3M™ Błona Klejowa 465. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów takich jak: metale, szkło, drewno, papier, tworzywa sztuczne. . Duża siła początkowa . Świetna adhezja do większości papierów . Świetnie zachowuje się w niskich temperaturach, wykazuje dużą odporność na odrywanie na wielu powierzchniach

Numer artykułu 465383M
Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.05
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Type 7100276866

Numery artykułów

Numer artykułu 465383M
EAN 5010027115460
UBB 500614738515
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 46538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.